Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-070-S-25-B/2

  • ERIKS:14735596
  • Hersteller:1020003770
Image 1
Zur Liste hinzufügen

266,58 €/ Stückexkl. MwSt

311,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-070-S-25-B/2
Grösse
70
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
25 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
203 mm
Innendurchmesser
34.2 mm
Außendurchmesser
74 mm