78,28 €/ Stückexkl. MwSt
91,59 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | RE |
Kennziffer | RE-070-N-20-B/2-B6.0 |
Grösse | 70 |
Material Filterelement | Filterpapier |
Filterfeinheit | 20 µm |
ß-Verhältnis | >2 |
Typ Filterelement | Rücklauffilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 203 mm |
Innendurchmesser | 34.2 mm |
Außendurchmesser | 74 mm |