Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-070-G-20-V/4

  • ERIKS:12345131
  • Hersteller:1020022582
Image 1
Zur Liste hinzufügen

100,59 €/ Stückexkl. MwSt

117,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-070-G-20-V/4
Grösse
70
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
203 mm
Innendurchmesser
34.2 mm
Außendurchmesser
74 mm