Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-070-G-20-B/4-NB

  • ERIKS:14043660
  • Hersteller:1020022579
Image 1
Zur Liste hinzufügen

123,28 €/ Stückexkl. MwSt

144,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-070-G-20-B/4-NB
Grösse
70
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
203 mm
Innendurchmesser
34.2 mm
Außendurchmesser
74 mm