Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-070-G-03-B/4

  • ERIKS:1056321
  • Hersteller:1020022556
Image 1
Zur Liste hinzufügen

143,31 €/ Stückexkl. MwSt

167,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-070-G-03-B/4
Grösse
70
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
203 mm
Innendurchmesser
34.2 mm
Außendurchmesser
74 mm