Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-070-A-10-V/3

  • ERIKS:14735582
  • Hersteller:1020014542
Image 1
Zur Liste hinzufügen

377,51 €/ Stückexkl. MwSt

441,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-070-A-10-V/3
Grösse
70
Material Filterelement
Edelstahl-Faser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
203 mm
Innendurchmesser
34.2 mm
Außendurchmesser
60 mm