Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-070-A-03-B/3

  • ERIKS:1056312
  • Hersteller:1020003462
Image 1
Zur Liste hinzufügen

556,43 €/ Stückexkl. MwSt

651,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-070-A-03-B/3
Grösse
70
Material Filterelement
Edelstahl-Faser
Filterfeinheit
3 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
203 mm
Innendurchmesser
34.2 mm
Außendurchmesser
60 mm