Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-052-N-10-B/2

  • ERIKS:14735572
  • Hersteller:1020020535
Image 1
Zur Liste hinzufügen

65,56 €/ Stückexkl. MwSt

76,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-052-N-10-B/2
Grösse
52
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
295 mm
Innendurchmesser
34.2 mm
Außendurchmesser
60 mm