72,98 €/ Stückexkl. MwSt
85,39 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | RE |
Kennziffer | RE-052-G-16-B/4 |
Grösse | 52 |
Material Filterelement | Anorganische Glasfaser |
Filterfeinheit | 16 µm |
ß-Verhältnis | > 200 |
Typ Filterelement | Rücklauffilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 295 mm |
Innendurchmesser | 34.2 mm |
Außendurchmesser | 60 mm |