Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-052-G-10-B/4

  • ERIKS:14822659
  • Hersteller:1020022554
Image 1
Zur Liste hinzufügen

72,98 €/ Stückexkl. MwSt

85,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-052-G-10-B/4
Grösse
52
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
295 mm
Innendurchmesser
34.2 mm
Außendurchmesser
60 mm