Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-052-G-03-B/4

  • ERIKS:14043644
  • Hersteller:1020022552
Image 1
Zur Liste hinzufügen

109,39 €/ Stückexkl. MwSt

127,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-052-G-03-B/4
Grösse
52
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
295 mm
Innendurchmesser
34.2 mm
Außendurchmesser
60 mm