Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-046-N-10-B/2

  • ERIKS:14735568
  • Hersteller:1020020529
Image 1
Zur Liste hinzufügen

54,72 €/ Stückexkl. MwSt

64,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-046-N-10-B/2
Grösse
46
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
229 mm
Innendurchmesser
34.2 mm
Außendurchmesser
60 mm