Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-046-G-10-V/4

  • ERIKS:14735566
  • Hersteller:1020017010
Image 1
Zur Liste hinzufügen

60,84 €/ Stückexkl. MwSt

71,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-046-G-10-V/4
Grösse
46
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
229 mm
Innendurchmesser
34.2 mm
Außendurchmesser
60 mm