Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-046-G-03-B/4

  • ERIKS:14735562
  • Hersteller:1020022541
Image 1
Zur Liste hinzufügen

91,10 €/ Stückexkl. MwSt

106,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-046-G-03-B/4
Grösse
46
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
229 mm
Innendurchmesser
34.2 mm
Außendurchmesser
60 mm