Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-045G05V

  • ERIKS:12345120
  • Hersteller:1020022523
Image 1
Zur Liste hinzufügen

89,49 €/ Stückexkl. MwSt

104,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-045-G-05-V/4
Grösse
45
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
5 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
144 mm
Innendurchmesser
34.2 mm
Außendurchmesser
74 mm