Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-045-S-50-B/2

  • ERIKS:14735561
  • Hersteller:1020007918
Image 1
Zur Liste hinzufügen

198,66 €/ Stückexkl. MwSt

232,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-045-S-50-B/2
Grösse
45
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
50 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
144 mm
Innendurchmesser
34.2 mm
Außendurchmesser
74 mm