61,07 €/ Stückexkl. MwSt
71,45 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | RE |
Kennziffer | RE-045-N-20-V/2 |
Grösse | 45 |
Material Filterelement | Filterpapier |
Filterfeinheit | 20 µm |
ß-Verhältnis | >2 |
Typ Filterelement | Rücklauffilterelement |
Material Dichtung | FKM (FPM) |
Länge Filterelement | 144 mm |
Innendurchmesser | 34.2 mm |
Außendurchmesser | 74 mm |