Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-045-N-20-B/2

  • ERIKS:14735559
  • Hersteller:1020003453
Image 1
Zur Liste hinzufügen

61,07 €/ Stückexkl. MwSt

71,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-045-N-20-B/2
Grösse
45
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
144 mm
Innendurchmesser
34.2 mm
Außendurchmesser
74 mm