Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-045-G-10-V/4-NB

  • ERIKS:14043627
  • Hersteller:6100008770
Image 1
Zur Liste hinzufügen

69,09 €/ Stückexkl. MwSt

80,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-045-G-10-V/4-NB
Grösse
45
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
144 mm
Innendurchmesser
34.2 mm
Außendurchmesser
74 mm