Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-045-G-03-B/4

  • ERIKS:1056299
  • Hersteller:1020022517
Image 1
Zur Liste hinzufügen

98,54 €/ Stückexkl. MwSt

115,29 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-045-G-03-B/4
Grösse
45
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
144 mm
Innendurchmesser
34.2 mm
Außendurchmesser
74 mm