Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-045-D-20-B/3

  • ERIKS:14735555
  • Hersteller:1020003443
Image 1
Zur Liste hinzufügen

51,20 €/ Stückexkl. MwSt

59,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-045-D-20-B/3
Grösse
45
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
144 mm
Innendurchmesser
34.2 mm
Außendurchmesser
60 mm