Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-045-A-20-B/3

  • ERIKS:14297288
  • Hersteller:1020003754
Image 1
Zur Liste hinzufügen

241,07 €/ Stückexkl. MwSt

282,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-045-A-20-B/3
Grösse
45
Material Filterelement
Edelstahl-Faser
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
144 mm
Innendurchmesser
34.2 mm
Außendurchmesser
60 mm