Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-045-A-10-V/3

  • ERIKS:12345119
  • Hersteller:1020014541
Image 1
Zur Liste hinzufügen

241,07 €/ Stückexkl. MwSt

282,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-045-A-10-V/3
Grösse
45
Material Filterelement
Edelstahl-Faser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
144 mm
Innendurchmesser
34.2 mm
Außendurchmesser
60 mm