Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-031-Q-10-B/4-OBE

  • ERIKS:14735550
  • Hersteller:1020016145
Image 1
Zur Liste hinzufügen

176,00 €/ Stückexkl. MwSt

205,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-031-Q-10-B/4-OBE
Grösse
31
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
268 mm
Innendurchmesser
28.2 mm
Außendurchmesser
63 mm