Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-030S25V

  • ERIKS:12345117
  • Hersteller:1020017312
Image 1
Zur Liste hinzufügen

143,58 €/ Stückexkl. MwSt

167,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-030-S-25-V/2
Grösse
30
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
25 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
170 mm
Innendurchmesser
22.3 mm
Außendurchmesser
51.5 mm