Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-030-S-50-B/2-NB

  • ERIKS:14735549
  • Hersteller:1020011961
Image 1
Zur Liste hinzufügen

143,58 €/ Stückexkl. MwSt

167,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-030-S-50-B/2-NB
Grösse
30
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
50 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
170 mm
Innendurchmesser
22.3 mm
Außendurchmesser
51.5 mm