Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-030-S-25-B/2-NB-055176

  • ERIKS:14735548
  • Hersteller:1020012560
Image 1
Zur Liste hinzufügen

160,67 €/ Stückexkl. MwSt

187,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-030-S-25-B/2-NB-055176
Grösse
30
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
25 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
170 mm
Innendurchmesser
22.3 mm
Außendurchmesser
51.5 mm