Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-030-GP-10-B/4-NB

  • ERIKS:14735546
  • Hersteller:6100150443
Image 1
Zur Liste hinzufügen

89,84 €/ Stückexkl. MwSt

105,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-030-GP-10-B/4-NB
Grösse
30
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
170 mm
Innendurchmesser
22.3 mm
Außendurchmesser
51.5 mm