51,20 €/ Stückexkl. MwSt
59,90 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | RE |
Kennziffer | RE-030-G-20-V/2 |
Grösse | 30 |
Material Filterelement | Anorganische Glasfaser |
Filterfeinheit | 20 µm |
ß-Verhältnis | > 200 |
Typ Filterelement | Rücklauffilterelement |
Material Dichtung | FKM (FPM) |
Länge Filterelement | 170 mm |
Innendurchmesser | 22.3 mm |
Außendurchmesser | 51.5 mm |