Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-030-G-20-B/4

  • ERIKS:1056285
  • Hersteller:1020022512
Image 1
Zur Liste hinzufügen

51,20 €/ Stückexkl. MwSt

59,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-030-G-20-B/4
Grösse
30
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
170 mm
Innendurchmesser
22.3 mm
Außendurchmesser
51.5 mm