Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-030-G-05-V/4

  • ERIKS:12345114
  • Hersteller:1020022498
Image 1
Zur Liste hinzufügen

62,97 €/ Stückexkl. MwSt

73,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-030-G-05-V/4
Grösse
30
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
5 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
170 mm
Innendurchmesser
22.3 mm
Außendurchmesser
51.5 mm