Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-030-B-25-B/3

  • ERIKS:14735542
  • Hersteller:1020003742
Image 1
Zur Liste hinzufügen

115,24 €/ Stückexkl. MwSt

134,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-030-B-25-B/3
Grösse
30
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
25 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
170 mm
Innendurchmesser
22.3 mm
Außendurchmesser
44.5 mm