Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-030-A-10-B/3

  • ERIKS:14043593
  • Hersteller:1020003736
Image 1
Zur Liste hinzufügen

197,77 €/ Stückexkl. MwSt

231,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-030-A-10-B/3
Grösse
30
Material Filterelement
Edelstahl-Faser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
170 mm
Innendurchmesser
22.3 mm
Außendurchmesser
44.5 mm