Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-022-N-20-B/2

  • ERIKS:13906276
  • Hersteller:1020020524
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-022-N-20-B/2
Grösse
22
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
149 mm
Innendurchmesser
34.2 mm
Außendurchmesser
60 mm