Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-022-G-10-B/4

  • ERIKS:14735534
  • Hersteller:1020022486
Image 1
Zur Liste hinzufügen

50,13 €/ Stückexkl. MwSt

58,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-022-G-10-B/4
Grösse
22
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
149 mm
Innendurchmesser
34.2 mm
Außendurchmesser
60 mm