Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-022-G-05-B/4

  • ERIKS:14043587
  • Hersteller:1020022485
Image 1
Zur Liste hinzufügen

57,70 €/ Stückexkl. MwSt

67,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-022-G-05-B/4
Grösse
22
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
5 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
149 mm
Innendurchmesser
34.2 mm
Außendurchmesser
60 mm