Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-022-G-03-B/4

  • ERIKS:14043585
  • Hersteller:1020022484
Image 1
Zur Liste hinzufügen

74,40 €/ Stückexkl. MwSt

87,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-022-G-03-B/4
Grösse
22
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
149 mm
Innendurchmesser
34.2 mm
Außendurchmesser
60 mm