Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-020-Q-10-B/4-OBE

  • ERIKS:14297166
  • Hersteller:1020016141
Image 1
Zur Liste hinzufügen

179,56 €/ Stückexkl. MwSt

210,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-020-Q-10-B/4-OBE
Grösse
20
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
153 mm
Innendurchmesser
28.2 mm
Außendurchmesser
63 mm