Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-014-S-100-V/2

  • ERIKS:1056755
  • Hersteller:1020007903
Image 1
Zur Liste hinzufügen

91,11 €/ Stückexkl. MwSt

106,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-014-S-100-V/2
Grösse
14
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
100 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
103 mm
Innendurchmesser
22.3 mm
Außendurchmesser
51.5 mm