Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-014-N-20-B/2

  • ERIKS:14735530
  • Hersteller:1020003732
Image 1
Zur Liste hinzufügen

35,30 €/ Stückexkl. MwSt

41,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-014-N-20-B/2
Grösse
14
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
103 mm
Innendurchmesser
22.3 mm
Außendurchmesser
51.5 mm