Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-014-G-10-B/4-NB

  • ERIKS:14043577
  • Hersteller:1020022472
Image 1
Zur Liste hinzufügen

36,19 €/ Stückexkl. MwSt

42,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-014-G-10-B/4-NB
Grösse
14
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
103 mm
Innendurchmesser
22.3 mm
Außendurchmesser
51.5 mm