Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-014-G-05-V/4

  • ERIKS:14043573
  • Hersteller:1020022465
Image 1
Zur Liste hinzufügen

45,41 €/ Stückexkl. MwSt

53,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-014-G-05-V/4
Grösse
14
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
5 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
103 mm
Innendurchmesser
22.3 mm
Außendurchmesser
51.5 mm