Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-014-G-05-B/4

  • ERIKS:1054899
  • Hersteller:1020022461
Image 1
Zur Liste hinzufügen

43,92 €/ Stückexkl. MwSt

51,39 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-014-G-05-B/4
Grösse
14
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
5 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
103 mm
Innendurchmesser
22.3 mm
Außendurchmesser
51.5 mm