Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-014-D-20-V/3

  • ERIKS:1056262
  • Hersteller:1020003731
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,17 €/ Stückexkl. MwSt

31,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-014-D-20-V/3
Grösse
14
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
103 mm
Innendurchmesser
22.3 mm
Außendurchmesser
44.5 mm