Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-014-B-50-B/3

  • ERIKS:14735522
  • Hersteller:1020007913
Image 1
Zur Liste hinzufügen

72,23 €/ Stückexkl. MwSt

84,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-014-B-50-B/3
Grösse
14
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
50 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
103 mm
Innendurchmesser
22.3 mm
Außendurchmesser
44.5 mm