Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-014-A-20-B/3

  • ERIKS:13906269
  • Hersteller:1020003402
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-014-A-20-B/3
Grösse
14
Material Filterelement
Edelstahl-Faser
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
103 mm
Innendurchmesser
22.3 mm
Außendurchmesser
44.5 mm