Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-008-S-25-B/2

  • ERIKS:14735518
  • Hersteller:1020001124
Image 1
Zur Liste hinzufügen

54,21 €/ Stückexkl. MwSt

63,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-008-S-25-B/2
Grösse
8
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
25 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
105 mm
Innendurchmesser
12.4 mm
Außendurchmesser
35 mm