Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-008-M-20-B/2

  • ERIKS:1056244
  • Hersteller:1020001123
Image 1
Zur Liste hinzufügen

92,85 €/ Stückexkl. MwSt

108,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-008-M-20-B/2
Grösse
8
Material Filterelement
Edelstahl-Faser
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
105 mm
Innendurchmesser
12.4 mm
Außendurchmesser
35 mm