Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-008-G-05-B/4

  • ERIKS:14735512
  • Hersteller:1020022448
Image 1
Zur Liste hinzufügen

30,68 €/ Stückexkl. MwSt

35,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-008-G-05-B/4
Grösse
8
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
5 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
105 mm
Innendurchmesser
12.4 mm
Außendurchmesser
35 mm