Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-004-G-10-V/4-B6.0

  • ERIKS:14043559
  • Hersteller:6100015724
Image 1
Zur Liste hinzufügen

33,96 €/ Stückexkl. MwSt

39,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-004-G-10-V/4-B6.0
Grösse
4
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
54 mm
Innendurchmesser
12.4 mm
Außendurchmesser
35 mm